Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico

Abrazadera de manguera
ABRAZ-ZEBRA-DIN3017-A9MM-(50-70MM)-LL7
ZEBRA

Nº de art. 053915070
EAN 4045989609512

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico

Nº de art. 053915070

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges

Carcasa asimétrica


  • Distribución uniforme de la fuerza

  • El cabezal de la abrazadera no se inclina durante el apriete


Interior de la correa suave y dentado con bordes redondeados


Evita lesiones y daños en las mangueras

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Sistemas de tubos de combustible

  • Agua de refrigeración/calefacción

  • Tubos de aire

  • Soporte general/fijación

Material de la banda de abrazadera

Acero ferrítico F1

Superficie de la banda de abrazadera

Natural

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Galvanizado

Material de la carcasa

Acero ferrítico F1

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

50-70 mm

Tipo de accionamiento

H

Ancho de llave (SW)

7 mm

Par de apriete

3 Nm

Normas

DIN 3017

Compatible con RoHS

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

DESTONILLADOR-FLEXIBLE-ZEBRA-SW7

ZEBRA
Round shank with flexible shaft and bright nickel-plated head
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SET-EXPOSITOR-ABRAZAD-FAM539-A9MM-120UDS

ZEBRA